Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikseitenschneider L.115mm Form 1 Facette ja spiegelpol.KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000810746
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 12 115 ESD
EAN/GTIN:
     4003773025108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
ESD · für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · durchgestecktes, spielfreies Gelenk · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · mit Öffnungsfeder · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet · elektrisch ableitend - dissipativ Kopf spiegelpoliert Weitere technische Eigenschaften: · A: 11mm · D: 7,5mm · Feder: mit Öffnungsfeder · Gewicht: 80g · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Material: Spezialwerkzeugstahl · B: 14mm · Kopf: spiegelpoliert · Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Kopfform:
rund
mit Drahtklemme:
ja
weicher Draht Ø:
max. 1,6 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 1,2 mm
harter Draht Ø:
max. 0,6 mm
Facette:
ja
Form:
1
Marke:
KNIPEX
Modell:
ESD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, knipex esd seitenschneider, elektronik seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 28,02*
€ 33,56*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,95*
€ 35,77*
6
€ 5,95*
ab € 30,24*
€ 36,41*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 27,07*
€ 36,44*
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 30,31*
€ 38,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.