Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.225mm B.19mm TPI 10/14 5 St./Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000814899
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814899
EAN/GTIN:
     4015448693642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt
aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
Bosch S 1234 XF
Gesamtlänge:
225 mm
Ausführung:
geschränkt, gefräst
Anwendungsgebiete:
Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Meta
St. je Karte:
5
Breite:
19 mm
Zahnteilung TPI:
10/14
verzahnte Länge:
205 mm
Marke:
PROMAT
Stärke:
0,9 mm
Material:
BIM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Standard-1/2"-Aufnahme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
87
1
€ 5,49*
ab € 10,01*
€ 14,46*
Lager 1690
72
1
€ 5,99*
ab € 10,22*
€ 14,68*
1 Tag
68
1
€ 5,59*
ab € 11,13*
€ 15,48*
7 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 11,05*
€ 15,82*
1 Tag
97
1
€ 6,80*
ab € 11,43*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814898
ab € 7,50*
Ähnlich
PROMAT
4000814891
ab € 28,76*
Ähnlich
PROMAT
4000814893
ab € 7,81*
Ähnlich
PROMAT
4000814895
ab € 8,17*
Ähnlich
PROMAT
4000814892
ab € 35,67*
Ähnlich
PROMAT
4000814896
ab € 10,14*
Ähnlich
PROMAT
4000814906
ab € 12,11*
Ähnlich
PROMAT
4000814897
ab € 13,14*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1073415RKG
ab € 41,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.