Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägebock Holzmichel B.820xH.1130xT.465mm Alu/HO NESTLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000815589
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     20604001
EAN/GTIN:
     4033931944231
Suchbegriffe:
Holzsägebock
Sägebock
sägebock
ofenfertige Scheite von 25, 33 oder 50 cm sicher sägen · kann mit wenigen Handgriffen so zerlegt werden, dass er in jedem Kofferraum mitgeführt werden kann · Aufnahme Raummeter 0,33 Ster · steckbare Rungenstangen aus Aluminium · mitgeliefertes Ratschenband zur Sicherung der Beladung des Sägebocks
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,5 kg
Breite:
820 mm
Oberfläche:
Alu / Holz
Tiefe:
465 mm
Höhe:
1130 mm
Marke:
NESTLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Böcke, Sägeböcke
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
11
Frei Haus
ab € 187,32*
€ 220,12*
2 Tage
12
€ 5,59*
ab € 187,58*
€ 220,33*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 189,53*
€ 223,51*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 189,80*
€ 224,44*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 192,00*
€ 226,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.