Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenstiel L.1500mm D.28mm unlackiert,m.Einstielkonus Espe LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000815717
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     35,4181LOE
EAN/GTIN:
     4010162354183
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel 28mm 150cm lang
Holzart Espe
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Ausführung:
unlackiert, mit Einstielkonus
Material:
Espe
Ø:
28 mm
Marke:
LÖFFERT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 28 mm, gerätestiel, Besen, Besenstiele, Stiele
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,41*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,26*
€ 4,43*
27 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,45*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 6,11*
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,62*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 110,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.