Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur L.100m D.2mm 65kg PP rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000816667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008502000301000AA
EAN/GTIN:
     4016590004232
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
pflasterschnur 2 mm
geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Länge:
100 m
Ø:
2 mm
Reißkraft:
65 kg
Material:
Polypropylen
Marke:
OVERMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, Mauerschnüre, Maurerschnüre, Schnur
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
173
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,16*
5 Tage
143
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,05*
€ 4,16*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,07*
€ 4,19*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 4,19*
Lager 1690
283
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,20*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
008502000201000AA
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
008501200200500AA
ab € 1,52*
Ähnlich
k.A.
008501200300500AA
ab € 1,63*
Ähnlich
k.A.
008501700200500AA
ab € 1,22*
Ähnlich
k.A.
008501700300500AA
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.