| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000816927 Herst.-Nr.: 418890 EAN/GTIN: 9002793874395 |
| |
|
| | |
| optimale Handhabung, sowie höchste Funktionalität · neues, geschütztes Doppel-Führungsschienensystem · Stabilität, Verzugsfreiheit, Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit · präzise, achtfache Kugellagerführung, nachjustierbar, austauschbar · Diagonalanschlag, Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge · verzinkter Hebel mit 2K Griff · konkav geformte Kugellager · gute Einsicht auf das HM/TM Schneidrad · Brechplatte aus Holz, gefedert, verzugsfrei · präziser Lauf des Fliesenschneidrades · untere Brechvorrichtung, geringer Kraftaufwand · hohe Standfestigkeit der Maschine aufgrund von 4 oder 6 rutschfesten Gummifüßen · Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge · Führungsschlitten fixierbar · Diagonalwinkel stufenlos von 0-90° verstellbar · Brettverbreiterung ausklappbar, elastisch, aus Federstahl · Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 900 mm | Marke: | STUBAI | Schneidrad-Ø: | 20 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 378,88* | € 409,84* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 411,50* | € 444,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 411,72* | € 444,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,85* | € 446,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,17* | € 490,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|