Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Maler-Lackierpinsel Gr.mm 70 3 Zoll helle Chinaborste Profi-Maler NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56670
EAN/GTIN:
     4250560513434
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 12. Stärke · helle Mischborste · für höchste Ansprüche · Nickelzwinge · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Nickel · Bestückung: helle Chinaborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Borstenlänge:
65 mm
Qualität:
Profi-Maler
Größe:
3 ″
Stärke:
12.
Größe mm:
70 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, lackierpinsel chinaborste, lackierpinsel, Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 4,74*
€ 6,57*
6 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 4,61*
€ 6,59*
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 4,80*
€ 6,84*
4 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,99*
ab € 5,34*
€ 7,30*
6
€ 5,00*
ab € 5,36*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
56610
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.