Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emaillelackpinsel L.195mm B.12mm H.5mm Gr.1 helle Borste Weißbl.roh.Holzst NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59201
EAN/GTIN:
     4250560503244
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Emaillelackpinsel
reine helle Borste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 12mm · Zwinge: Weißblech · Bestückung: helle Borste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Größe:
1
Länge:
195 mm
Höhe:
5 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Emaillepinsel, Farbpinsel, Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, borstenpinsel gr 1 12mm, flachpinsel (handwerk), lackierpinsel chinaborste, Emaille-Lackpinsel, Kleinpinsel, Künstlerpinsel, Pinsel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 0,39*
€ 0,62*
€ 7,95*
ab € 0,39*
€ 0,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 0,40*
€ 0,67*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
59200
ab € 0,16*
Ähnlich
k.A.
59202
ab € 0,26*
Ähnlich
k.A.
59203
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.