Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenstreicher Rücken-B40xL140mm Borsten-L.40mm helle Mischb.Ku.-Rücken NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55914
EAN/GTIN:
     4250560502452
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Flächenstreicher
borstenpinsel (handwerk) 4cm
borstenpinsel (handwerk)
helle Borstenmischung · Kunststoffrücken · mit Eimerhaken Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Weißblechzwinge · Borstenlänge: 40mm · Qualität: Industrie · Bestückung: helle Mischborste · Zubehör: Eimerhaken · Rücken: Kunststoffrücken
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
40 mm
Rückenlänge:
140 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: borstenpinsel (handwerk) naturborste, Flächenpinsel, Pinsel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
646
12
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,04*
Lager 1690
415
12
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,33*
4 Tage
554
12
€ 8,90*
ab € 1,72*
€ 2,35*
1 Tag
388
12
€ 5,59*
ab € 1,73*
€ 2,36*
12
€ 4,90*
ab € 1,45*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 27,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
55912
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
55937
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.