Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze Fein B.100mm Kern-D.35mm 2 St./Packung NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10705101
EAN/GTIN:
     4250560501165
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren Weitere technische Eigenschaften: · Kern-Ø: 35mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lackierwalze
Breite:
100 mm
Bügel-Ø:
für 6 mm
Inhalt:
2 Stück / Packung
Material:
Polyurethanschaum
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3963
1
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,80*
4 Tage
5284
1
€ 8,90*
ab € 0,51*
€ 0,82*
7 Tage
998
1
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,86*
1
€ 9,80*
ab € 0,5725*
€ 0,9125*
1 Tag
3699
1
€ 5,59*
ab € 0,59*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
10705001
ab € 0,42*
Sonstiges
k.A.
704500
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.