Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezklinge 0-11-921 L62xB19xS0,65mm o.Lochung 5 St.STANLEY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817722
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     0-11-921
EAN/GTIN:
     5000366119212
Suchbegriffe:
Trapezklinge
Universalmesserklingen
trapezklinge
für allgemeine und schwere Schneidearbeiten · ideal für Teppich, Vinyl und andere Materialien, bei denen eine festere und stärkere Klinge benötigt wird Weitere technische Eigenschaften: · Klingenbreite: 19mm
Weitere Informationen:
Lochung:
ohne
Typ:
0-11-921
Verpackung:
5 Stück
Klingenstärke:
0,65 mm
Klingenlänge:
62 mm
Marke:
STANLEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerklingen, Ersatzklingen, Klingen, Trapezklingen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,50*
7 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,93*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,95*
2 Tage
551
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,95*
1 Tag
551
20
pro Karton
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
2-11-921
ab € 3,07*
Zubehör
Stanley
2-11-911
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.