Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckkübel Tubtrug 42l blau POLET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818028
Herst.-Nr.:
     TTSP42BL
EAN/GTIN:
     0729848000101
Suchbegriffe:
Baueimer
Rund-Behälter
Rundbehälter
baueimer blau
super flexibel · UV- und Frost beständig · hohe Tragkraft · super starke Handgriffe · multifunktionell · für Lebensmittel geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 33cm · Innen-Ø: 45cm
Weitere Informationen:
Inhalt:
42 l
Farbe:
blau
Marke:
POLET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: baueimer, Kübel, Mörtel, Speiseimer, Speisfass, Speiskasten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
5
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 15,92*
Lager 1690
16
1
€ 5,99*
ab € 11,61*
€ 16,50*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 11,79*
€ 16,55*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,81*
€ 16,62*
4 Tage
22
1
€ 8,90*
ab € 11,91*
€ 16,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
N. V. POLET QUALITY PRODUCTS S. A.
TTSP26BL
ab € 9,23*
Ähnlich
N. V. POLET QUALITY PRODUCTS S. A.
TTSP26G
ab € 8,89*
Ähnlich
N. V. POLET QUALITY PRODUCTS S. A.
TTSP42G
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.