Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckkübel Tubtrug 26l grün POLET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818029
Herst.-Nr.:
     TTSP26G
EAN/GTIN:
     0729848000071
Suchbegriffe:
Baueimer
Rund-Behälter
Rundbehälter
baueimer
super flexibel · UV- und Frost beständig · hohe Tragkraft · super starke Handgriffe · multifunktionell · für Lebensmittel geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 30cm · Innen-Ø: 39cm
Weitere Informationen:
Inhalt:
26 l
Farbe:
grün
Marke:
POLET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kübel, Mörtel, Speiseimer, Speisfass, Speiskasten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 11,63*
2 Tage
28
6
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 12,51*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 8,76*
€ 12,81*
2 Tage
28
1
€ 5,45*
ab € 8,88*
€ 12,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,41*
€ 13,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
N. V. POLET QUALITY PRODUCTS S. A.
TTSP26BL
ab € 9,29*
Ähnlich
N. V. POLET QUALITY PRODUCTS S. A.
TTSP42BL
ab € 11,54*
Ähnlich
N. V. POLET QUALITY PRODUCTS S. A.
TTSP42G
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.