Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandsack ca.13-14kg LxB 600x300mm PP 70g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000818086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     50100
EAN/GTIN:
     4054773002170
Suchbegriffe:
Gewebesack
Sandsack
Gewicht Sandsack
Krankengymnastik Sandsack
mit Bindeband
Weitere Informationen:
Füllgewicht:
ca. 13-14 kg
Material:
Polypropylen
Qualität:
70 g/m²
Breite:
300 mm
Länge:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lagerung Sandsack, Therapie-Sandsack, sandsack pp, sandsack, sandsack 13-14kg, Hochwasser, Jute-Sandsäcke, Sand, Sandsäcke, Schutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
11400
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1638*
€ 0,2346*
7 Tage
15500
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,171*
€ 0,246*
3 Tage
15200
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1817*
€ 0,2545*
59 Tage
15200
100
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,1829*
€ 0,2729*
5 Tage
15500
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2346*
€ 0,27917
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2345*
€ 0,27906
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2344*
€ 0,27894
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2343*
€ 0,27882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,1938*
€ 0,23062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.