Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsack Stand.PP L.2200mm B.1400mm PP Aufdruck:Mineralwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000818158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33010
EAN/GTIN:
     4054773028071
Suchbegriffe:
Flachsäcke
zum einmaligen Gebrauch · Gewebe ist beschichtet · mit Kordel im Saum · mit Warndruck Mineralwolle · erfüllt die Anforderung der TRGS 519
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Länge:
2200 mm
Aufdruck:
Mineralwolle
Material:
Polypropylen 70 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Asbest, Mineralwolle, Schutz, Wolle
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
109
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,67*
1 Tag
146
€ 6,95*
ab € 1,85*
€ 2,69*
2 Tage
146
€ 4,99*
ab € 1,87*
€ 2,70*
5 Tage
146
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,75*
€ 7,95*
ab € 1,88*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.