Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhülle L.3,4 u.5m NEDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818317
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     355111-613
EAN/GTIN:
     4016054055657
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
nivellierlatte nedo
nivellierlatte 5m
für Teleskopnivellierlatten 3 m, 4 m und 5 m · beschichtetes Gewebe · rot Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,14kg
Weitere Informationen:
Länge:
3, 4 und 5 m
Marke:
NEDO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: nivellierlatte, Schutzhüllen, Teleskopnivellierlatten, Vermessungstechnik
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 6,46*
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,48*
2 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 4,74*
€ 6,49*
2 Tage
8
1
€ 5,59*
ab € 5,12*
€ 6,93*
2 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 5,57*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
660011
ab € 18,53*
Ähnlich
Nedo
333121
ab € 47,69*
Ähnlich
Nedo
350215
ab € 6,14*
Ähnlich
Nedo
062525
ab € 4,03*
Ähnlich
Nedo
311111
ab € 124,25*
Ähnlich
Nedo
660110
ab € 104,18*
Ähnlich
Nedo
395111
ab € 733,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.