Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandsack ca.17-18kg LxB 600x400mm Jute 300g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000818396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sandsack
sandsack
mit Bindeband
Weitere Informationen:
Füllgewicht:
ca. 17-18 kg
Material:
Jute
Qualität:
300 g/m²
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hochwasser, Jute-Sandsäcke, Sand, Sandsäcke, Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6448*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8356*
€ 0,99436
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8155*
€ 0,97045
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,8154*
€ 0,97033
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,8153*
€ 0,97021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7852*
€ 0,93439
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,7851*
€ 0,93427
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,7849*
€ 0,93403
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,7848*
€ 0,93391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7648*
€ 0,91011
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6448*
€ 0,76731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.