Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschnur Variabel 6 Schnüre u.2 Spanner PP L.2m WINDHAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000818608
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     7264
EAN/GTIN:
     9003117072640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Gewebeplane
Planenbefestigungen
längenverstellbare Befestigungsschnur mit 2 Spannern · aus PP Fäden geflochten, besonders widerstandsfähig · langlebig und wetterfest · für Planen, Zelte, Sonnensegel etc. · mit den Spannern lässt sich die Länge individuell einstellen · Länge 2 m · Blister = 6 St. Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Inhalt:
6 Schnüre und 2 Spanner
Länge:
2 m
Marke:
WINDHAGER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
10
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 4,44*
2 Tage
14
10
€ 5,45*
ab € 3,35*
€ 4,47*
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,56*
2 Tage
10
10
€ 5,59*
ab € 3,50*
€ 4,66*
7 Tage
14
10
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.