Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rodespaten Blattmaß 285x185mm Gr.2 m.Eschen-T-Stiel Stiel-L.850mm 2800g IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818624
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     10020272
EAN/GTIN:
     4005827100823
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Doppelfederspaten aus einem Stück konisch gewalzt · Gärtner Form · feinpoliertes Blatt · Feder 30 cm lang · Verstärkungsring · Eschen-T-Stiel 850 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2800g
Weitere Informationen:
Größe:
2
Blattmaß:
285 x 185 mm
Stiellänge:
850 mm
Marke:
IDEAL
Ausführung:
mit Eschen-T-Stiel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
25
5
Frei Haus
ab € 78,72*
€ 89,53*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 78,85*
€ 94,01*
2 Tage
36
1
€ 5,45*
ab € 81,24*
€ 95,97*
2 Tage
36
1
Frei Haus
ab € 80,92*
€ 96,40*
3 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 83,56*
€ 99,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 35 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 45 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 447,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.