Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßscharre B.150mm gehärtet,o.Stiel STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000818696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G254S
EAN/GTIN:
     4005153060716
Suchbegriffe:
Schneescharre
Stoßscharre
stoßscharre 15cm
stoßscharre
ohne Stiel · Blatt gehärtet HRC 42 · zur Entfernung von Kleberesten · bedingt einsetzbar zur Reinigung von Schaltafeln und Schalholz · passender Stiel siehe Art.-Nr. 4000 818 519
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Ausführung:
gehärtet, ohne Stiel
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonschaber, Schalungen, Scharren, Stoßscharren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
248
€ 8,90*
ab € 4,72*
€ 7,17*
2 Tage
223
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 7,73*
Lager 1690
186
€ 5,99*
ab € 5,07*
€ 7,80*
4 Tage
248
€ 7,99*
ab € 5,20*
€ 7,84*
1 Tag
175
€ 5,59*
ab € 5,32*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
G254A
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.