| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000818794 Herst.-Nr.: 70184694328 EAN/GTIN: 5450248685029 |
| |
|
| | |
| Diamantbohrkronen für das Trocken- und Nassbohren von keramischen und dichten Produkten, Natursteinen, Marmor- und Granitplatten und sogar Feinsteinzeug · mit M14-Anschluss zur Montage auf Winkelschleifern Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 6-teilig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Typ Fliese I | Ø: | 20/28/35/50/68 mm | Marke: | NORTON CLIPPER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,34* | € 253,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 213,45* | € 253,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 215,21* | € 254,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 217,19* | € 256,69* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,95* | € 256,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|