Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgießstutzen f.Diesel L.380mm B.68mm schwarz H.60mm 340g VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000818922
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     ILT0343
EAN/GTIN:
     4750553004586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgießstutzen
Ausgussstutzen
Ausgusstülle
Ausgießer Benzinkanister
aus verzinktem Metall · mit integrietrem Filter sowie Entlüftungsrohr · für alle Stahlblech-Kraftstoffkanister mit Bajonettverschluss geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 340g
Weitere Informationen:
passend für:
Diesel
Farbe:
schwarz
Ausführung:
flexibel mit Entlüftungsrohr
Breite:
68 mm
Länge:
380 mm
Höhe:
60 mm
Marke:
VALPRO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ausgußstutzen Benzinkanister, Auslaufrohr Benzinkanister, Benzinkanisterausgießer, Benzinkanisterausgußstutzen, Benzinkanisterauslaufrohr, ausgießer benzinkanister, Ausgießer, Dichtung, Haftetiketten, Kanister, Kanisteraufkleber, Kanisterzubehör, Kraftstoffkanister
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
429
1
€ 6,95*
ab € 5,67*
€ 7,97*
2 Tage
429
10
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,02*
Lager 1690
298
1
€ 5,99*
ab € 5,96*
€ 8,50*
2 Tage
398
1
€ 4,99*
ab € 6,10*
€ 8,59*
7 Tage
398
1
€ 5,99*
ab € 6,27*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
BLIVESA V1_X5
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.