Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteh.L.Führungssch.1000mm Hal.6 Alu.BRUNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000819676
Hersteller:
     Günter Bruns Gerätehalter
Herst.-Nr.:
     SB 6.10 A
EAN/GTIN:
     4020658001705
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste
Tragschiene
aus Aluminium · Tragkraft je Gerätehalter max. 10 kg · mit Schrauben, Dübel und Endkappen
Weitere Informationen:
Länge Führungsschiene:
1000 mm
Halter:
6
Material:
Aluminium
Tragkraft:
je Gerätehalter max. 10 kg
Marke:
BRUNS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gartengerätehalter bruns, gartengerätehalter, Besen, Gartengerät, Schaufel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
104
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 15,01*
1 Tag
146
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,39*
€ 16,32*
4 Tage
139
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 14,41*
€ 17,54*
6 Tage
139
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,14*
€ 17,61*
1 Tag
139
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 14,58*
€ 17,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 70 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 90 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
1.1
ab € 2,27*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
GH 2
ab € 2,03*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 2.0 A
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.