Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 606 SW 32mm L.425,8mm umschaltbar,Rings.15Grad HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000822597
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-32
EAN/GTIN:
     4000896150984
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
mit Umschaltung · CV-Stahl · verchromt · Maul 15° abgewinkelt · Ringseite um 13° abgewinkelt · feinverzahnt 72 Zähne (SW 8 und 9, 60 Zähne) Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Länge:
425,8 mm
Zähne:
72
Ausführung:
umschaltbar, Ringseite 13 °
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 5,90*
ab € 64,81*
€ 76,96*
3 Tage
7
€ 4,79*
ab € 64,93*
€ 76,98*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 66,50*
€ 79,11*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 67,47*
€ 79,87*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 70,16*
€ 83,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.