Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 986-12 1/2 Zoll Innen-6-kant SW 12mm L.60mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000822756
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     986-12
EAN/GTIN:
     4000896046881
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
12,5 mm (1/2 ”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Klinge Sonderstahl · Einsatz TIN beschichtet · griffig gerändelt · DIN 7422 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Klinge Sonderstahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Länge:
60 mm
Oberfläche:
TIN-beschichtet
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Ausführung:
Innen-6-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 7422
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 9,52*
€ 12,33*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 9,73*
€ 12,64*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 13,11*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 10,18*
€ 13,20*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 10,37*
€ 13,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.