| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000822868 Herst.-Nr.: 195N-2 EAN/GTIN: 4000896252169 |
| |
|
| | |
| sechs leichtgängige Hartkunststoff-Rollen (70 mm Ø) · gepolstertes Kopfteil (HAZET blau) · ausgestattet mit Werkzeugablagen und Kleinteileflächen rechts und links · massive, einteilige Konstruktion aus hochfestem Kunststoff - leicht zu reinigen · besonders tief für größtmögliche Bewegungsfreiheit unter dem Fahrzeug · Armbereiche ausgeschnitten für optimale Bewegungsfreiheit · Tragegriff im Fußbereich · Gewicht 4,8 kg Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 150 kg | Breite: | 80 mm | Länge: | 1030 mm | Material: | hochfester Kunststoff | Höhe: | 115 mm | Modell: | 195N-2 | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,15* | € 89,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 75,78* | € 89,25* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,13* | € 91,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 74,34* | € 93,70* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 79,56* | € 97,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|