Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlüssel 720 S 24x27x32x20(3/4Zoll 4-kant) L750 mmxB750mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000823581
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     720S
EAN/GTIN:
     4000896029532
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
radkreuz hazet pkw
für LKW, Land- und Baumaschinen · hoch belastbar · geschmiedetes Mittelstück · CV-Stahl · verchromt · Köpfe poliert bis 2000 Nm geprüft Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 750mm · Länge: 750mm · Oberfläche: verchromt · geprüft bis: 2000Nm · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Modell:
720 S
Marke:
HAZET
Schlüsselweite:
3/4″ 4-kant
Schlüsselweite mm:
24 x 27 x 32 x 20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel hazet, kreuzschlüssel, PKW-Schlüssel, Radkreuze
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 172,08*
€ 195,90*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 178,97*
€ 199,56*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 177,16*
€ 201,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,18*
€ 202,62*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 179,74*
€ 203,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.