| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000824577 Herst.-Nr.: 50810011380 EAN/GTIN: 4024089408072 |
| |
|
| | |
| 20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Lieferung komplett mit Durchsteckvierkant · Rückschwenkwinkel 10° 36 Zähne DIN 3122 / ISO 3315 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 470mm · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl Weitere Informationen: | | Antrieb: | 3/4 ″ | Marke: | HEYTEC | Ausführung: | Durchsteckvierkant | DIN: | DIN 3122, ISO 3315 | Antrieb mm: | 20 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,53* | € 71,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 57,99* | € 71,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,19* | € 72,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 61,25* | € 75,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,68* | € 79,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|