Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backen-B.150mm Spann-W.190mm geschm.KANCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000830164
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60205020150
EAN/GTIN:
     8695544205053
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit angeschweißten Rohrspannbacken, besonders geeignet für Installateure · stahlgeschmiedet · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58) · Schraubstock nach vorn öffnend Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 18,5kg · Lochabstand: 137mm · Bohrungs-Ø: 16,5mm · Amboss Größe (axb): 68x84mm · Gesamtlänge: 480mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
150 mm
Spannweite:
190 mm
Spanntiefe:
96 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
KANCA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, Rohrspannbacken, parallel-schraubstock kanca, parallel schraubstock, parallelschraubstock spannweite 190mm, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 5,45*
ab € 142,59*
€ 169,04*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 169,78*
Lager 1690
17
Frei Haus
ab € 145,76*
€ 173,26*
3 Tage
23
€ 4,99*
ab € 146,05*
€ 173,42*
2 Tage
17
€ 5,59*
ab € 151,65*
€ 178,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
111150
ab € 27,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.