Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe A 24 R Supra D115x2,5mm gekr.STA Bohr.22,23mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841024
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13466
EAN/GTIN:
     4014855020232
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
für die Bearbeitung von Stahl · einsetzbar auch auf Edelstahl · gute Schnittleistung · hohe Aggressivität und Standzeit · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Scheibenstärke:
2,5 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gekröpft
Marke:
KLINGSPOR
Ausführung:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 115mm, metall-trennscheiben klingspor, mini trennscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
325
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,82*
2 Tage
325
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,64*
€ 0,89*
Lager 1690
225
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,89*
7 Tage
300
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,93*
7 Tage
300
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,69*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13456
ab € 0,99*
Ähnlich
Klingspor
13738
ab € 0,69*
Ähnlich
Klingspor
13464
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.