Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer KM 613 Ø30xH15mm K.40 Korund Schaft-D.6mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000844351
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12843
EAN/GTIN:
     4014855496624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Korund · speziell für schwer zugängliche Stellen · geeignet für alle Geradschleifer und Bohrmaschinen mit einer Drehzahlregulierung · anpassungsfähige Lamellenstruktur und gleichmäßige Abtragsleistung · Werkstücke mit komplexen Oberflächen und Formen werden mühelos bearbeitet · kühler Schliff, der Anlauffarben am Werkstück verhindert · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun · Schaft-Ø: 6mm · Anwendungsgebiet: Edelstahl, Metall Universal · Bindung: Kunstharz · Breite: 15mm · Höchstgeschwindigkeit: 40m/s · Nutzungsart: Geradschleifer, Bohrmaschine, Biegsame Welle · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
40
max. Drehzahl:
25400 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Korund
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Ø:
30 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
210
10
€ 8,50*
ab € 1,34*
€ 1,81*
1
€ 9,80*
ab € 1,74*
€ 2,42*
Lager 1690
150
10
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,51*
2 Tage
147
10
€ 5,59*
ab € 1,97*
€ 2,59*
6 Tage
210
10
€ 5,99*
ab € 1,99*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.