Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer KM 613 Ø60xH30mm K.40 Korund Schaft-D.6mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000844363
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13050
EAN/GTIN:
     4014855495993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Korund · speziell für schwer zugängliche Stellen · geeignet für alle Geradschleifer und Bohrmaschinen mit einer Drehzahlregulierung · anpassungsfähige Lamellenstruktur und gleichmäßige Abtragsleistung · Werkstücke mit komplexen Oberflächen und Formen werden mühelos bearbeitet · kühler Schliff, der Anlauffarben am Werkstück verhindert · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun · Schaft-Ø: 6mm · Anwendungsgebiet: Edelstahl, Metall Universal · Bindung: Kunstharz · Breite: 30mm · Höchstgeschwindigkeit: 40m/s · Nutzungsart: Geradschleifer, Bohrmaschine, Biegsame Welle · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
40
max. Drehzahl:
12700 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Korund
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Ø:
60 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
105
10
€ 5,99*
ab € 2,47*
€ 3,32*
1
€ 9,80*
ab € 2,48*
€ 3,42*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 3,55*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,64*
€ 3,55*
2 Tage
98
10
€ 5,59*
ab € 2,73*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.