Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband CS 310 XF L.455mm B.13mm K.80 f.STA/INOX/NE Korund KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000844405
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     149565
EAN/GTIN:
     4014855058334
Suchbegriffe:
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Korund · Standardqualität für den Einsatz auf Feilen · flexibles Schleifgewebe für profilierte Metallformteile · kunstharzgebundenes XF-Gewebe · dicht bestreut · geeignet für Edelstahl, Metall, NE-Metalle und Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Breite:
13 mm
Länge:
455 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Stahl / INOX / NE
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, klingspor gewebeschleifband k80, endlos schleifband, endlos-schleifband k80, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5134*
€ 0,6442*
2 Tage
275
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,5114*
€ 0,7114*
Lager 1690
206
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,52*
€ 0,72*
2 Tage
193
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,57*
€ 0,78*
6 Tage
275
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.