Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller DR-AC D.76,2mm Schaft-D.M14 20000min-¹ 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000845001
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000028376
EAN/GTIN:
     50051144849982
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Schnellwechselsystem Roloc™
Weitere Informationen:
Ø:
76,2 mm
Aufnahme:
M14
passend für:
Ø 75 mm
max. Drehzahl:
20000 min-¹
Marke:
3M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 3m haftstützteller, haftstützteller, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,88*
€ 23,16*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,82*
€ 23,21*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 18,95*
€ 23,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 18,54*
€ 23,70*
Lager 1690
19
1
€ 5,99*
ab € 20,10*
€ 24,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.