Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller ZR-AC D.76,2mm 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000845005
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000033538
EAN/GTIN:
     54046719218948
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Schnellwechselsystem Roloc™ · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
76,2 mm
passend für:
Ø 75 mm
max. Drehzahl:
20000 min-¹
Marke:
3M
Schaft-Ø:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spanndorn, 3m haftstützteller, haftstützteller, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,22*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,85*
€ 8,27*
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 6,01*
€ 8,44*
1 Tag
31
1
€ 6,95*
ab € 6,15*
€ 8,48*
7 Tage
10
5
€ 6,95*
ab € 6,61*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.