Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsfederwaage MacroLine 50kg PESOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000850017
Hersteller:
     Precision Instruments GmbH
Herst.-Nr.:
     80050
EAN/GTIN:
     7612348800506
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage
metrisch · genaue handliche Federwaage mit robustem, eloxiertem und abriebfreiem Aluminiumrohr sowie langer Präzisionsskala mit hoher Auflösung · Tara- und Nullstellvorrichtung sowie dreh- und schwenkbarer Aufhängebügel · Haken dreh- und schwenkbar, sowie durch verschiedenes Zubehör austauschbar · Aufhängeelemente aus Inox · Schleppzeiger (z.B. für stehende Anzeige bei Zerreissproben bis maximal 30 kg) und handlicher, abnehmbarer Handgriff im Lieferumfang enthalten · Messmittel zur Gewichtsbestimmung und Zugkraftmessung
Weitere Informationen:
Anzeige:
metrisch
Kapazität:
50 kg
Teilung:
500 g
Marke:
PESOLA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Federwaagen, Hängewaagen, Plattformwaage, Präzisionswaagen, Taschenwaagen
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,90*
ab € 107,48*
€ 121,94*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,38*
€ 122,54*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 108,62*
€ 123,17*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 110,62*
€ 125,96*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 128,09*
€ 145,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Precision Instruments GmbH
8.004
ab € 31,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.