Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleintiefenmessschieber DIGI-MET IP67 25mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000851180
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1375502
EAN/GTIN:
     4029713019907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · Messstift-Ø 2 mm · LCD-Anzeige 7,5 mm Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
Weitere Informationen:
Messbereich:
25 mm
Brückenlänge:
48 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1375502
Schutzart:
IP67
Marke:
HELIOS PREISSER
Datenübermittlung:
Datenausgang
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, tiefenmessschieber preisser digital, digital messschieber, digital-messschieber preisser, Kleintiefenmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 203,50*
€ 227,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,53*
€ 235,01*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,84*
€ 240,20*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,52*
€ 241,06*
Lager 1690
9
Frei Haus
ab € 261,62*
€ 287,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,24*
€ 341,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,08*
€ 335,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,73*
€ 326,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 274,72*
€ 326,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 274,71*
€ 326,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 274,70*
€ 326,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 274,69*
€ 326,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,66*
€ 324,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,62*
€ 311,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 43,10*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 53,20*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.