Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage EUROSTAR 690 E 60cm Alu.silber ± 0,5mm/m BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000855022
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     690060E
EAN/GTIN:
     4007368061502
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · 2% Gefällemarkierung in der Horizontal-Libelle · mit Markierungen zur Präzisionsablesung in den Libellen · lasermarkierte Libellen · optimales Ablesen durch Röhren-Libelle · starke Wandung · stoßdämpfende Gummiendkappen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Marke:
BMI
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi wasserwaage, wasserwaage, alu-wasserwaage 60 cm, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
5
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 15,69*
1 Tag
46
1
€ 5,45*
ab € 11,98*
€ 15,95*
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 13,21*
€ 17,49*
1 Tag
23
1
€ 5,59*
ab € 13,29*
€ 17,58*
2 Tage
32
1
€ 4,99*
ab € 13,90*
€ 18,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
690040E
ab € 10,51*
Ähnlich
BMI
690080E
ab € 14,99*
Ähnlich
BMI
690100E
ab € 16,54*
Ähnlich
BMI
690120E
ab € 19,11*
Ähnlich
BMI
690150E
ab € 32,12*
Ähnlich
BMI
690030E
ab € 9,63*
Ähnlich
BMI
690050E
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.