Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000857241 Herst.-Nr.: 19174 EAN/GTIN: 4005069191740 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium · verstärktes Rechteckprofil · Oberfläche gelb pulverbeschichtet · 1 Horizontal- und 2 Vertikallibellen · integrierte Rutschstopper für festen Sitz beim Anzeichnen · zwei beschichtete Messflächen schonen empfindliche Oberflächen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Genauigkeit: ± 0,5mm/m Weitere Informationen: | | Länge: | 150 cm | Marke: | STABILA | Material: | Aluminium | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,07* | € 56,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 48,19* | € 56,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,54* | € 60,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 51,94* | € 61,22* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,07* | € 61,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|