Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenlibelle 30mm 53 min BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000857511
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     680030DFK
EAN/GTIN:
     4007368040187
Suchbegriffe:
Dosenlibelle
in Kunststofffassung · grüne Libellenflüssigkeit · Ø 30x11 mm · R 130 mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
30 mm
arc.:
53 min
Marke:
BMI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dosenlibellen, Maschinenlibelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 13,39*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,16*
€ 13,39*
1 Tag
45
1
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 20,81*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 28,04*
€ 33,34*
7 Tage
45
1
€ 6,99*
ab € 25,11*
€ 34,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.