Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichmaß 300mm m.flachem Schieber INOX PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000858511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858511
EAN/GTIN:
     4015448879206
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß 300 mm
streichmaß
mit flachem Schieber · rostfreier Stahl · Anreißkanten gehärtet · mattverchromt · gut ablesbare Skalierung · mm-Teilung · mit Nonius 0,1 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: INOX
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Ausführung:
mit flachem Schieber
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Streichmaße
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
39
1
€ 5,99*
ab € 14,17*
€ 19,91*
4 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 13,72*
€ 20,01*
7 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 14,47*
€ 20,76*
2 Tage
57
1
€ 6,80*
ab € 15,36*
€ 21,51*
2 Tage
38
1
€ 5,59*
ab € 16,02*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.