Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte VCMT 110308-M UNI Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000858697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858697
EAN/GTIN:
     4015448781851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,35mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,8mm · d1: 2,8mm · s: 3,18mm · l: 11,1mm · Vorschub max.: 0,16 mm/U in Stahl / 0,1 mm/U in Rostfrei / 0,16 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 120 m/min in Stahl / 70 m/min in Rostfrei / 110 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 70 m/min in Stahl / 40 m/min in Rostfrei / 65 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,3 mm in Stahl / 0,3 mm in Rostfrei / 0,3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 2,1 mm in Stahl / 1,8 mm in Rostfrei / 2,1 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
VCMT110308-M
Sorte:
UNI
WSP:
VCMT 1103
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 6,66*
Lager 1690
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 6,71*
5 Tage
400
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 5,354*
€ 6,754*
22 Tage
40
10
pro Box
€ 8,90*
ab € 5,40*
€ 6,86*
5 Tage
40
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.