Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte DCGT 070204-AL N20 Bearb.Alu.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000859120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000859120
EAN/GTIN:
     4015448510376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
für die Bearbeitung von Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,35mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Aluminium · r: 0,4mm · d1: 2,8mm · s: 2,38mm · l: 7,8mm · Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,24 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 490 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 125 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 0,4 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 2,1 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,1 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet, hochglanzpoliert
ISO-Bezeichnung:
DCGT070204-AL
Sorte:
N20
WSP:
DCGT 0702
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
37
10
€ 5,99*
ab € 4,37*
€ 5,52*
3 Tage
45
10
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 5,54*
2 Tage
35
10
€ 5,59*
ab € 4,77*
€ 5,97*
3 Tage
50
10
€ 6,80*
ab € 4,75*
€ 6,01*
7 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 5,01*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859121
ab € 4,51*
Ähnlich
PROMAT
4000859115
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000859116
ab € 3,57*
Ähnlich
PROMAT
4000859117
ab € 5,00*
Ähnlich
PROMAT
4000859118
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.