Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer ELITE BLACK D.16mm Nutz-L.390mm Gesamt-L.460mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000863192
Herst.-Nr.:
     0089S160460
EAN/GTIN:
     9002696338628
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 16 mm
schlangenbohrer
beschichtete Ausführung mit selbständigem Vorschub durch Gewindespitze · für tiefe Bohrungen in Weich- und Hartholz · durch geringen Kraftaufwand für Akkumaschinen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 460mm
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Nutzlänge:
390 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Marke:
FISCH-TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Maschinenschlangenbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 15,63*
€ 21,59*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 21,69*
7 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 15,53*
€ 21,84*
5 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 16,17*
€ 22,71*
3 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 16,53*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084160460
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.