Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer ELITE BLACK D.22mm Nutz-L.250mm Gesamt-L.320mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000863197
Herst.-Nr.:
     0089S220320
EAN/GTIN:
     9002696338710
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 22 mm
schlangenbohrer
beschichtete Ausführung mit selbständigem Vorschub durch Gewindespitze · für tiefe Bohrungen in Weich- und Hartholz · durch geringen Kraftaufwand für Akkumaschinen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 320mm
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Nutzlänge:
250 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Marke:
FISCH-TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Maschinenschlangenbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 13,66*
€ 19,06*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 13,27*
€ 19,15*
7 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 13,47*
€ 19,28*
3 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 13,82*
€ 19,48*
5 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 13,99*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084220320
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.