Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer ProConcrete D.3mm Gesamt-L.85mm Zyl.schaft HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000864163
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10000
EAN/GTIN:
     4010159100007
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer
Zylinderschaft · robuster Beton- & Steinbohrer mit optimierter Hartmetallgeometrie · lange Lebensdauer · hohe Geschwindigkeit dank optimiertem Kopfdesign mit breitem Auslauf und großvolumiger "Twinmax-G2" Wendel · hohe Bruchfestigkeit durch spezielle Härte-Strahl-Technik Anwendungsbereiche: Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Stein Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Zylinderschaft
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Arbeitslänge:
45 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
145
25
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,43*
1 Tag
145
1
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 3,55*
Lager 1690
108
1
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,70*
4 Tage
145
1
€ 8,90*
ab € 2,51*
€ 3,72*
1 Tag
102
1
€ 5,59*
ab € 2,57*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
ab € 2,27*
Ähnlich
Heller
10003 8
ab € 2,44*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,62*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 3,07*
Ähnlich
Heller
10008 3
ab € 3,05*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 7,60*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,20*
Ähnlich
Heller
10011
ab € 3,59*
Ähnlich
Heller
10013 7
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.