Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer ProConcrete D.10mm Gesamt-L.120mm Zyl.schaft HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000864172
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10011
EAN/GTIN:
     4010159100113
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer
Zylinderschaft · robuster Beton- & Steinbohrer mit optimierter Hartmetallgeometrie · lange Lebensdauer · hohe Geschwindigkeit dank optimiertem Kopfdesign mit breitem Auslauf und großvolumiger "Twinmax-G2" Wendel · hohe Bruchfestigkeit durch spezielle Härte-Strahl-Technik Anwendungsbereiche: Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Stein Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Zylinderschaft
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Arbeitslänge:
80 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
1
€ 6,95*
ab € 3,60*
€ 5,13*
2 Tage
76
15
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,14*
Lager 1690
57
1
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,60*
5 Tage
76
1
€ 8,90*
ab € 3,97*
€ 5,66*
2 Tage
53
1
€ 5,59*
ab € 4,07*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
ab € 2,29*
Ähnlich
Heller
10003 8
ab € 2,45*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,62*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 3,07*
Ähnlich
Heller
10008 3
ab € 3,05*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 7,65*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,04*
Ähnlich
Heller
29630 4
ab € 19,07*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,41*
Ähnlich
Heller
10013 7
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.