Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer ProConcrete D.12mm Gesamt-L.130mm Zyl.schaft HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000864174
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10013
EAN/GTIN:
     4010159100137
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 12mm
Zylinderschaft · robuster Beton- & Steinbohrer mit optimierter Hartmetallgeometrie · lange Lebensdauer · hohe Geschwindigkeit dank optimiertem Kopfdesign mit breitem Auslauf und großvolumiger "Twinmax-G2" Wendel · hohe Bruchfestigkeit durch spezielle Härte-Strahl-Technik Anwendungsbereiche: Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Stein Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Zylinderschaft
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Arbeitslänge:
90 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer, Bohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 5,02*
€ 7,07*
2 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 5,15*
€ 7,11*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,16*
5 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 5,35*
€ 7,36*
5 Tage
5
1
€ 7,99*
ab € 5,61*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
ab € 2,27*
Ähnlich
Heller
10003 8
ab € 2,43*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,62*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 3,06*
Ähnlich
Heller
10008 3
ab € 3,04*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 7,45*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
10011
ab € 3,46*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,39*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 122,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.