Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374C Univ.M8x1mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000867363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867363
EAN/GTIN:
     4015448557227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-Co PM · Form C · Typ UNIVERSAL · HARDLUBE-beschichtet · mit Rechtsdrall 50° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6HX · für Sacklochgewinde Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Gewindelänge:
10 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
7 mm
Typ:
UNIVERSAL
Beschichtung:
HARDLUBE-beschichtet
Form:
C
Toleranzfeld:
6HX
Schneidstoff:
HSS-Co PM
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
75
€ 5,99*
ab € 8,12*
€ 11,79*
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 8,11*
€ 11,85*
4 Tage
90
€ 5,49*
ab € 10,62*
€ 15,14*
5 Tage
100
€ 8,90*
ab € 36,14*
€ 48,65*
6 Tage
100
€ 5,90*
ab € 43,85*
€ 58,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867365
ab € 8,42*
Ähnlich
PROMAT
4000867369
ab € 10,10*
Ähnlich
PROMAT
4000867362
ab € 11,17*
Ähnlich
PROMAT
4000867364
ab € 13,23*
Ähnlich
PROMAT
4000867366
ab € 14,59*
Ähnlich
PROMAT
4000867368
ab € 29,41*
Ähnlich
PROMAT
4000867360
ab € 24,20*
Ähnlich
PROMAT
ab € 142,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.