Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 376B Univ.M20x2,5mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000867599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867599
EAN/GTIN:
     4015448534099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-Co PM · Form B · Typ UNIVERSAL · HARDLUBE-beschichtet · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld 6HX · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 16mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376
Gewinde-Nenn-Ø:
M20
Steigung:
2,5 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Gewindelänge:
34 mm
Vierkant:
12 mm
Kernloch-Ø:
17,5 mm
Typ:
UNIVERSAL
Beschichtung:
HARDLUBE-beschichtet
Form:
B
Toleranzfeld:
6HX
Schneidstoff:
HSS-Co PM
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 117,16*
€ 145,04*
Frei Haus
ab € 116,99*
€ 145,17*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867985
ab € 73,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.